Hmotnosť nalepovacieho oceľového závažia Pre hliníkové disky automobilov
Nalepovacie oceľové závažie, odnímateľné
ZAVAZIA LEPIACE
Obj. č.
083014 410
EAN 4047376077881
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uško (výstupok na ochrannej fólii) umožňuje jednoduché uchopenie a odstránenie ochrannej fólie, dokonca aj v rukaviciach.
Žiadne ostré hrany na telese závažia
Možnosť oddelenia jednotlivých závaží
Prášková povrchová úprava
- Vysoká úroveň ochrany proti korózii
- Dostupná v striebornej sivej a čiernej farbe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 60 g |
Materiál | Oceľ/oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Dĺžka | 153 mm |
Šírka | 19 mm |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 58,600 g |
Porovnávacie číslo | Franken Typ 397 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!